RITTAL - Ventilátor szűrőbetét fém SK3386-hoz 3db/cs GT78249 - 3286600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 720 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 10 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177325357
Sonepar cikkszám
GT78249
Gyártói cikkszám
3286600
Gyártói típuskód
SK 3286.600
Szélesség:
720 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK SZŰRŐBETÉT,720X300X10,3 DB/CS.