RITTAL - Ventilátor szűrőbetét finom SK3238 5db/csom SN086231 - 3238055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Magasság - 120 mm
Mélység - 12 mm
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177651654
Sonepar cikkszám
SN086231
Gyártói cikkszám
3238055
Gyártói típuskód
SK 3238.055
Szélesség:
120 mm
Magasság:
120 mm
Mélység:
12 mm
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
F5
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Ventilátor szűrőbetét finom SK3238 5db/csom