RITTAL - Ventilátor szűrőbetét finom SK3323 5db/csom G44582 - 3181100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 173 mm
Magasság - 173 mm
Mélység - 12 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177038257
Sonepar cikkszám
G44582
Gyártói cikkszám
3181100
Gyártói típuskód
SK 3181.100
Szélesség:
173 mm
Magasság:
173 mm
Mélység:
12 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
F5
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-100 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Ventilátor szűrőbetét finom SK3323 5db/csom