RITTAL - Ventilátor szűrőbetét finom SK3324/3325 5db/csom G43718 - 3182100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 221 mm
Magasság - 221 mm
Mélység - 12 mm
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177038295
Sonepar cikkszám
G43718
Gyártói cikkszám
3182100
Gyártói típuskód
SK 3182.100
Szélesség:
221 mm
Magasság:
221 mm
Mélység:
12 mm
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
F5
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Ventilátor szűrőbetét finom SK3324/3325 5db/csom