RITTAL - Ventilátor szűrőbetét finom SK3326/3327 5db/csom G44449 - 3183100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 289 mm
Magasság - 289 mm
Mélység - 12 mm
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177038332
Sonepar cikkszám
G44449
Gyártói cikkszám
3183100
Gyártói típuskód
SK 3183.100
Szélesség:
289 mm
Magasság:
289 mm
Mélység:
12 mm
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
F5
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szűrő (kapcsolószekrény klimatizálás) ; Ventilátor szűrőbetét finom SK3326/3327 5db/csom