RITTAL - Ventilátor szűrőbetét SK 3185.830-hoz SN148142 - 3285800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 360 mm
Magasság - 297 mm
Mélység - 10 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177709249
Sonepar cikkszám
SN148142
Gyártói cikkszám
3285800
Gyártói típuskód
SK 3285.800
Szélesség:
360 mm
Magasság:
297 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Szűrőbetét SK 3185.830-hoz