RITTAL - Ventilátor szűrőbetét SK3239.3/3239.7 5db/csom SN193884 - 3181125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 167 mm
Magasság - 167 mm
Mélység - 21 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN193884
Gyártói cikkszám
3181125
Gyártói típuskód
SK 3181.125
Szélesség:
167 mm
Magasság:
167 mm
Mélység:
21 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Szűrőbetéttel:
Igen
SK Hajtogatott szűrő, IP55, 3239.xxx szűrőbetétes ventilátorhoz/kimeneti szűrőhöz, SzéxMaxMé: 167x167x21 mm