RITTAL - Ventilátor szűrőbetét SK3240/41 50db/csom SN094396 - 3172105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 221 mm
Magasság - 221 mm
Mélység - 17 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177695566
Sonepar cikkszám
SN094396
Gyártói cikkszám
3172105
Gyártói típuskód
SK 3172.105
Szélesség:
221 mm
Magasság:
221 mm
Mélység:
17 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK SZŰRŐBETÉT 3240/41-HEZ, 50DB/CS