RITTAL - Ventilátor szűrőbetét SK3243/3244/3245 5db/csom SN106582 - 3243066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 294 mm
Magasság - 294 mm
Mélység - 17 mm
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177666252
Sonepar cikkszám
SN106582
Gyártói cikkszám
3243066
Gyártói típuskód
SK 3243.066
Szélesség:
294 mm
Magasság:
294 mm
Mélység:
17 mm
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK EMV SZŰRŐBETÉT 3243/44/45.6xx-HOZ