RITTAL - Ventilátor szűrőbetét SK3243/3244 50db/csom SN110832 - 3173105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 289 mm
Magasság - 289 mm
Mélység - 17 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177695573
Sonepar cikkszám
SN110832
Gyártói cikkszám
3173105
Gyártói típuskód
SK 3173.105
Szélesség:
289 mm
Magasság:
289 mm
Mélység:
17 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
TARTALÉK SZŰRŐBETÉT SK3243/3244, 50DB/CS