RITTAL - Ventilátor szűrőbetét SK3324/3325 5db/csom G35681 - 3172100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 221 mm
Magasság - 221 mm
Mélység - 17 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177038097
Sonepar cikkszám
G35681
Gyártói cikkszám
3172100
Gyártói típuskód
SK 3172.100
Szélesség:
221 mm
Magasság:
221 mm
Mélység:
17 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK TARTALÉK SZŰRŐBETÉT 3240/41-HEZ, 5DB