RITTAL - Ventilátor szűrőbetét SK3326/3327 5db/csom G35820 - 3173100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 289 mm
Magasság - 289 mm
Mélység - 17 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4028177038134
Sonepar cikkszám
G35820
Gyártói cikkszám
3173100
Gyártói típuskód
SK 3173.100
Szélesség:
289 mm
Magasság:
289 mm
Mélység:
17 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK TARTALÉK SZŰRŐBETÉT, 5DB/CS