RITTAL - Ventilátor vezetőkeret 115/230V VARIO vent.-hoz GT19666 - 3355100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177041677
Sonepar cikkszám
GT19666
Gyártói cikkszám
3355100
Gyártói típuskód
SK 3355.100
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-0 °C
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
SK VEZETŐKERET FIÓKOS SZELLŐZTETŐHÖZ