RITTAL - Vezérlőpult 1600x600x636 billentyűzet fiókkal IP55 GT24703 - 8366000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - acél
Tag színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177245105
Sonepar cikkszám
GT24703
Gyártói cikkszám
8366000
Gyártói típuskód
PC 8366.000
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
acél
Tag színe:
szürke
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szekrény/ház PC-hez, monitorhoz vagy perifériákhoz ; Vezérlőpult 1600x600x636 billentyűzet fiókkal