RITTAL - Vezérlőpult 1600x600x636 billentyűzet tartóval IP55 GT46171 - 8366100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 636 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46171
Gyártói cikkszám
8366100
Gyártói típuskód
PC 8366.100
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
636 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Anyag:
acél
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szekrény/ház PC-hez, monitorhoz vagy perifériákhoz ; Vezérlőpult 1600x600x636 billentyűzet tartóval