Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vezérlőpult 1600x600x636 /maxszxmé/ IP55 SN139986 - 5366250

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 1600 mm

  • Mélység - 636 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177959484

Sonepar cikkszám

SN139986

Gyártói cikkszám

5366250

Gyártói típuskód

PC 5366.250

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1600 mm

Mélység:

636 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Anyag:

acél

Tag színe:

szürke

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (IP):

IP55

Tag RAL-száma:

7035

Védettség (NEMA):

12

PC szekrény, felül üveg ajtó, pultelőtét, berendezés tálca, 600x1600x636mm