RITTAL - Vezérlőpult 1600x600x636 /maxszxmé/ IP55 SN141474 - 5366050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 636 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177959422
Sonepar cikkszám
SN141474
Gyártói cikkszám
5366050
Gyártói típuskód
PC 5366.050
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
636 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Anyag:
acél
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
7035
Védettség (NEMA):
12
PC szekrény, felül üveg ajtó, kihúzható billentyűzet fiók, berendezés tálca, 600x1600x636mm