RITTAL - Vezérlőpult 1600x600x650 /maxszxmé/ kihajtható IP55 G15375 - 4603920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 650 mm
Anyag - acél
Tag színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15375
Gyártói cikkszám
4603920
Gyártói típuskód
PC 4603.920
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
650 mm
Anyag:
acél
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szekrény/ház PC-hez, monitorhoz vagy perifériákhoz ; Vezérlőpult 1600x600x650 /maxszxmé/ kihajtható