Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vezérlőpult 1600x600x836 /maxszxmé/ IP55 SN157533 - 5368050

RITTAL
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 1600 mm

  • Mélység - 836 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177959446

Sonepar cikkszám

SN157533

Gyártói cikkszám

5368050

Gyártói típuskód

PC 5368.050

Szélesség:

600 mm

Magasság:

1600 mm

Mélység:

836 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Anyag:

acél

Tag színe:

szürke

Felület kivitele:

porszórt

Védettség (IP):

IP55

Tag RAL-száma:

7035

Védettség (NEMA):

12

PC szekrény, SzéxMaxMé: 600x1600x836 mm, acéllemez, felül üveg ajtó, kihúzható billentyűzet fiók, berendezés tálca