RITTAL - Vezérlőpult 1600x800x636 /maxszxmé/ IP55 SN195510 - 5386050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1600 mm
Mélység - 636 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN195510
Gyártói cikkszám
5386050
Gyártói típuskód
PC 5386050
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1600 mm
Mélység:
636 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Anyag:
acél
Tag színe:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (IP):
IP55
Tag RAL-száma:
7035
Védettség (NEMA):
12
PC Szekrény, felül üveg ajtó, kihúzható billentyűzet fiók. Berendezéstálca, 800x1600x600mm