RITTAL - Vezérlőpult 800x960x400/560mm RAL7035 IP55 GT63215 - 6748500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 800 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177601215
Sonepar cikkszám
GT63215
Gyártói cikkszám
6748500
Gyártói típuskód
TP 6748.500
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
800 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
973 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult 800x960x400/560mm RAL7035