Nem visszaküldhető

RITTAL - Vezérlőpult 90° szögelem CP6500 SN003748 - 6206600

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult 90° szögelem CP6500 SN003748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0 mm

  • Anyag - alumínium

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177684331

Sonepar cikkszám

SN003748

Gyártói cikkszám

6206600

Gyártói típuskód

CP 6206.600

Hosszúság:

0 mm

Anyag:

alumínium

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

SAROKELEM, 90°, System60