RITTAL - Vezérlőpult álló 800x960x400/480 nemesacél IP55 SN096292 - 2684600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 800 mm
Mélység - 0 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177031357
Sonepar cikkszám
SN096292
Gyártói cikkszám
2684600
Gyártói típuskód
AP 2684.600
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
800 mm
Mélység:
0 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
960 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7001
Védettség (NEMA):
12
TP állópult, SzéxMaxMé: 800x960x400/T2: 480 mm, nemesacél, 1.4301