RITTAL - Vezérlőpult álló 960x1000x400 /maxszxmé/ 2ajtós IP55 GT10938 - 2670500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1000 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10938
Gyártói cikkszám
2670500
Gyártói típuskód
AP 2670.500
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1000 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
960 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult álló 960x1000x400 /maxszxmé/ 2ajtós