RITTAL - Vezérlőpult álló 960x1200x400/480mm nemesacél 2a. IP55 GT28798 - 2686600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 0 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177031432
Sonepar cikkszám
GT28798
Gyártói cikkszám
2686600
Gyártói típuskód
AP 2686.600
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
0 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
960 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7001
Védettség (NEMA):
12
TP állópult, SzéxMaxMé: 1200x960x400/T2: 480 mm, nemesacél, 1.4301