RITTAL - Vezérlőpult álló 960x1200x400 /maxszxmé/ 2ajtós IP55 GT10939 - 2672500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10939
Gyártói cikkszám
2672500
Gyártói típuskód
AP 2672.500
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
960 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult álló 960x1200x400 /maxszxmé/ 2ajtós