RITTAL - Vezérlőpult álló 960x600x400 /maxszxmé/ 1ajtós IP55 GT11062 - 2666500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 600 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11062
Gyártói cikkszám
2666500
Gyártói típuskód
AP 2666.500
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
600 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
960 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult álló 960x600x400 /maxszxmé/ 1ajtós