RITTAL - Vezérlőpult álló 960x800x400 /maxszxmé/ 1ajtós IP55 GT11063 - 2668500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 800 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11063
Gyártói cikkszám
2668500
Gyártói típuskód
AP 2668.500
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
800 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
960 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult álló 960x800x400 /maxszxmé/ 1ajtós