RITTAL - Vezérlőpult állvány CP 60/120-hoz SN014566 - 6106400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 205 mm
Mélység - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177698451
Sonepar cikkszám
SN014566
Gyártói cikkszám
6106400
Gyártói típuskód
6106.400
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
205 mm
Mélység:
650 mm
CP MOBIL ÁLLVÁNY, CP 60/120-HOZ