RITTAL - Vezérlőpult állványtalp CP-L profil G37123 - 6137535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 490 mm
Szín - fehér
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G37123
Gyártói cikkszám
6137535
Gyártói típuskód
CP 6137.535
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
490 mm
Szín:
fehér
Magasság:
100 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; Vezérlőpult állványtalp CP-L profil