RITTAL - Vezérlőpult alsó rész 800x675x500mm IP55 SN141115 - 6705600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 800 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177959897
Sonepar cikkszám
SN141115
Gyártói cikkszám
6705600
Gyártói típuskód
TP 6705.600
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
800 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
1
Magasság:
675 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Vezérlőpult alsó rész 800x675x500mm IP55