RITTAL - Vezérlőpult alsó rész m:670 sz: 1200 mély: 400 GT11053 - 2620500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Magasság - 670 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11053
Gyártói cikkszám
2620500
Gyártói típuskód
AP 2620.500
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Magasság:
670 mm
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult alsó rész m:670 sz: 1200 mély: 400