RITTAL - Vezérlőpult alsó rész+szlap 670x1200x500 /maxszxmé/ GT11054 - 2640500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 670 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11054
Gyártói cikkszám
2640500
Gyártói típuskód
AP 2640.500
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
670 mm
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult alsó rész+szlap 670x1200x500 /maxszxmé/