RITTAL - Vezérlőpult alsó rész+szlap 670x1600x500 /maxszxmé/ GT11059 - 2650500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1600 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Magasság - 670 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11059
Gyártói cikkszám
2650500
Gyártói típuskód
AP 2650.500
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1600 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Magasság:
670 mm
Felület kivitele:
lakkozott
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult alsó rész+szlap 670x1600x500 /maxszxmé/