RITTAL - Vezérlőpult alsórész 1200x675x400mm IP55 SN142493 - 6702600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177959866
Sonepar cikkszám
SN142493
Gyártói cikkszám
6702600
Gyártói típuskód
TP 6702.600
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
675 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Vezérlőpult alsórész 1200x675x400mm IP55