RITTAL - Vezérlőpult alsórész 1200x675x500mm GT96612 - 6706500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177554139
Sonepar cikkszám
GT96612
Gyártói cikkszám
6706500
Gyártói típuskód
TP 6706.500
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
egyéb
Ajtók száma:
2
Magasság:
675 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult alsórész 1200x675x500mm