RITTAL - Vezérlőpult alsórész 1600x675x500mm SN015776 - 6707500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 1600 mm
Mélység - 500 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177554146
Sonepar cikkszám
SN015776
Gyártói cikkszám
6707500
Gyártói típuskód
TP 6707.500
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
1600 mm
Mélység:
500 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
egyéb
Ajtók száma:
2
Magasság:
675 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult alsórész 1600x675x500mm