RITTAL - Vezérlőpult alsórész 800x675x400mm GT57525 - 6701500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - alsó rész
Szélesség - 800 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177554085
Sonepar cikkszám
GT57525
Gyártói cikkszám
6701500
Gyártói típuskód
TP 6701.500
Pultrendszer komponensei:
alsó rész
Szélesség:
800 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
egyéb
Ajtók száma:
1
Magasság:
675 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
12
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Pultrendszer ; Vezérlőpult alsórész 800x675x400mm