RITTAL - Vezérlőpult alu előlap CLP G70607 - 6027000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 482.6 mm
Magasság - 155 mm
Anyag - alumínium
Magasságegységek száma (HE) - 3.5
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177118454
Sonepar cikkszám
G70607
Gyártói cikkszám
6027000
Gyártói típuskód
CP 6027.000
Szélesség:
482.6 mm
Magasság:
155 mm
Anyag:
alumínium
Magasságegységek száma (HE):
3.5
Felület kivitele:
kezeletlen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Vezérlőpult alu előlap CLP