RITTAL - Vezérlőpult beépítőkészlet előlaphoz M4 30db/csomag GT81591 - 6058000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177119017
Sonepar cikkszám
GT81591
Gyártói cikkszám
6058000
Gyártói típuskód
CP 6058.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
CP BEÉPÍTŐKÉSZLET ELŐLAPHOZ,M4,30 DB/CS.