RITTAL - Vezérlőpult CP 40 acél tartóprofil zárt 1000mm GT69142 - 6501020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 mm
Anyag - acél
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177262881
Sonepar cikkszám
GT69142
Gyártói cikkszám
6501020
Gyártói típuskód
CP 6501.020
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
acél
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
CP 40 acél tartóprofil zárt, L: 1000 mm