RITTAL - Vezérlőpult CP 40 fali/talapzati rögzítés RAL7024 SN021696 - 6501110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 115 mm
Magasság - 72 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177263314
Sonepar cikkszám
SN021696
Gyártói cikkszám
6501110
Gyártói típuskód
CP 6501.110
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
115 mm
Magasság:
72 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7024
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Vezérlőpult CP 40 fali/talapzati rögzítés RAL7024