Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vezérlőpult CP 40 Sarokelem, 90°-os SN008463 - 6501120

MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult CP 40 Sarokelem, 90°-os SN008463

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 0 mm

  • Anyag - alumínium

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177436046

Sonepar cikkszám

SN008463

Gyártói cikkszám

6501120

Gyártói típuskód

CP 6501.120

Hosszúság:

0 mm

Anyag:

alumínium

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

CP 40 Sarokelem, 90°-os