RITTAL - Vezérlőpult CP 40 tokozat rögzítőelem SN182094 - 6501070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182094
Gyártói cikkszám
6501070
Gyártói típuskód
CP 6501.070
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
CP 40 TOKOZAT RÖGZÍTŐELEM,RAL7024