RITTAL - Vezérlőpult CP-L közbenső csukló RAL7024 SN003747 - 6206620
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177684348
Sonepar cikkszám
SN003747
Gyártói cikkszám
6206620
Gyártói típuskód
CP 6206.620
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
KÖZBENSÖ CSUKLÓ, System60