Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Vezérlőpult CP-L tartóprofil 2000mm SN003745 - 6206200

MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult CP-L tartóprofil 2000mm SN003745

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Felület - lakkozott

  • Max. terhelés - 0 kg

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177684287

Sonepar cikkszám

SN003745

Gyártói cikkszám

6206200

Gyártói típuskód

CP 6206.200

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Felület:

lakkozott

Max. terhelés:

0 kg

Szín:

szürke

System60 TARTÓPROFIL, ZÁRT, 2000 MM