Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Vezérlőpult CP-L tartóprofil 500mm G39832 - 6511000

MásolásMásolás
RITTAL - Vezérlőpult CP-L tartóprofil  500mm G39832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 500 mm

  • Anyag - alumínium

  • Max. terhelés - 160 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G39832

Gyártói cikkszám

6511000

Gyártói típuskód

CP 6511.000

Hosszúság:

500 mm

Anyag:

alumínium

Max. terhelés:

160 kg

Kábeltartó rendszerek ; Profil-tartókonzol ; Vezérlőpult CP-L tartóprofil 500mm