RITTAL - Vezérlőpult CP-S fali csukló RAL7024 GT25571 - 6501150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177436077
Sonepar cikkszám
GT25571
Gyártói cikkszám
6501150
Gyártói típuskód
CP 6501.150
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
CP 40 FALI CSUKLÓ,RAL 7024