RITTAL - Vezérlőpult CP-S ház csatlakozó RAL7024 GT51817 - 6501130
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 0 mm
Anyag - alumínium
Max. terhelés - 0 kg
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177436053
Sonepar cikkszám
GT51817
Gyártói cikkszám
6501130
Gyártói típuskód
CP 6501.130
Hosszúság:
0 mm
Anyag:
alumínium
Max. terhelés:
0 kg
Szín:
szürke
CP 40 SZEKRÉNY CSATLAKOZÓ,RAL 7024