RITTAL - Vezérlőpult CP-S házmerevítés GT89743 - 6143310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 300 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177305748
Sonepar cikkszám
GT89743
Gyártói cikkszám
6143310
Gyártói típuskód
CP 6143,310
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
CP HÁZMEREVÍTÉS, NEMESACÉL